道具箱 KL

こんなお得な商品も!

- 道具箱 モノタロウ 46523908 モノタロウ
道具箱
7,990 8,789税込
 
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
容量(L)
50
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1018×416×181
有効内寸(mm)
950×350×150
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
249-5198
材質(本体)
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
材質(ローラー部)
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
材質(調節バックル)
ステンレス
フタの種類
バックル式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
37038863 KL ¥11,500
¥8,990 1 8,990
9,889 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械メンテナンス道具入れとして。

大変頑丈で耐久性が有りそうです、今後も複数購入する予定です。

これは注文コード 37038863 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ワイズエンジニアリング 様 [2017-12-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。