ウエルドEPX接着剤

 

ウエルドEPX接着剤 5.00 (1件の商品レビュー)

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途
金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
仕様
2液混合型
質量(g)
50
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の含有量
25ml
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個(50mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
可使時間(分/25℃)
立ち上がり強度発現時間
硬化時間
トラスコ品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37040647 DP 110 CLE 10 30分(at25℃) 3日 324-1840 黄色半透明 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37040631 DP 100 CLE 3 15分(at25℃) 48時間 218-7019 淡黄色透明 ¥3,751 廃番 代替品有
37040665 DP 125 CLE 25 150分(at25℃) 7日 218-7027 褐色透明 ¥3,751 廃番 代替品有
37040692 DP 190 GRA 90 8時間(at25℃) 7日 218-7035 灰色 ¥4,041 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 補修剤

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37040631
DP 100 CLE
25415103
DP100 CLE 48ML
DP100 CLE 48ML Scotch-Weld EPX 接着剤 スリーエム(3M) 25415103 Scotch-Weld EPX 接着剤
スリーエム(3M) 1本(48.5mL)
¥3,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37040665
DP 125 CLE
25415119
DP125 CLE 48ML
DP125 CLE 48ML Scotch-Weld EPX 接着剤 スリーエム(3M) 25415119 Scotch-Weld EPX 接着剤
スリーエム(3M) 1本(48.5mL)
¥3,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37040692
DP 190 GRA
25415128
DP190 GRA 48ML
DP190 GRA 48ML Scotch-Weld EPX 接着剤 スリーエム(3M) 25415128 Scotch-Weld EPX 接着剤
スリーエム(3M) 1本(48.5mL)
¥3,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 中国

速やかな対応 ありがとうございます

これは注文コード 37040647 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく