ボンドシリコンコーク コニシ シリコンシーラント 【通販モノタロウ】 #55378〜

ボンドシリコンコーク

 

ボンドシリコンコーク 5.00 (2件の商品レビュー)

耐候性・耐薬品性に優れます。
硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です。
プライマーは不要です。
日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途
ガラス同士およびガラス周り目地。
配管取付部やダクト周り。
耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。
質量(g)
386
タイプ
オキシム型
規格
JSIA F★★★★使用面積に制限なし
使用温度範囲
-40〜150℃
JIS規格
JIS A5758適合品
比重
1.04
完全硬化時間(23℃)
3日
タックフリータイム(分)
60(at5℃)・6(at23℃)
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1本(330mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

トラスコ品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37042162 #55378 クリア 492-1984 ¥1,840
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37042187 #55278 グレー 492-1968 ¥1,840
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37042205 #55778 ホワイト 492-2018 ¥1,840
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: コーキング作業(目地止めや、防水対策)

コニシ製品を昔から使っているので安心して使えます。小売り業者からの購入の方が安いのですが、在庫切れや数量不測の納期対応の面で助かっています。

これは注文コード 37042187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東洋化学設備工業株式会社 様 [2017-02-28]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 空調機器等の断熱・防水

やはり日本製の商品はいいねぇ〜!
廉価な商品は、安いだけで品質は最悪!!
コニシ、最高です。

これは注文コード 37042162 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく