ミナパック(帯電防止剤入ピンク)

 

ミナパック(帯電防止剤入ピンク) 4.50 (2件の商品レビュー)

帯電防止剤入で、ホコリや静電気を嫌う商品の梱包に適しています。
クッション性に優れています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
耐水、防湿性に優れています。
トラスコ品番
459-0678
厚さ(mm)
4
質量(kg)
4.5
表面抵抗値(Ω)
キャップ側(表)/9.2×1011Ω、ベース側(裏)/1.5×1011
粒径(mm)
10
粒高(mm)
4
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
幅(mm)
構成
長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37440882 MP-402SEP ポリエチレン 1200 2層 42 オープン
¥5,890 1 ¥5,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 製品の梱包、在庫品の保管

客先から帯電防止剤入り品での梱包という指示があり購入。厚みがあり丈夫でしっかりしている。商品は大変良いが、モノタロウさんより弊社に商品発送の際にできたと思われる外側に破れが数か所あり、ダンボールで覆うなどの対応をしていただきたいです。

これは注文コード 37440882 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-14]

満足度: 4

用途: 機械のメンテナンス時

厚みがあり丈夫でしっかりしている。使いやすいです。

これは注文コード 37440882 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく