防災用ハロゲンライトセット 接地付タイプ

 

防災用ハロゲンライトセット 接地付タイプ 商品レビューを投稿する

災害時の非常持出し用スタンドセットです。
付属品
延長コード:5m×1
交換用ハロゲン球×2
スタンド(1180mm〜2450mm)
電源(V)
100
スタンド
1180mm〜2450mm
コード長さ(m)
5
質量(kg)
12.4
電球の種類
ハロゲン
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
明るさ(Lm)
使用電球
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37445615 PHCX-305KS 5950 300W×2灯 287-7490 ¥62,400 廃番
37445633 PHCX-505KS 10500 500W×2灯 287-7511 ¥63,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく