横吊りクランプ(ラッチ式ロック装置付)

横吊りクランプ(ラッチ式ロック装置付) イーグルクランプ

形鋼の吊り上げに適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。

用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
クランプ範囲(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37166351 G-350-2-16 2~16 0.35
42,900
 
 
取扱い終了
37166376 G-1-3-25 3~25 1
69,300
 
 
取扱い終了
37166385 G-600-3-20 3~20 0.6
61,600
 
 
取扱い終了
37166394 G-1.2-4-25 4~25 1.2
77,000
 
 
取扱い終了
37166367 G-500-3-20 3~20 0.5
57,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37166351 G-350-2-16 56394826 G-350-2-16 G-350-2-16 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 56394826 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37166376 G-1-3-25 56394817 G-1-3-25 G-1-3-25 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 56394817 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 1台 77,980 税込85,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37166385 G-600-3-20 56394835 G-600-3-20 G-600-3-20 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 56394835 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 1台 72,980 税込80,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37166394 G-1.2-4-25 56394808 G-1.2-4-25 G-1.2-4-25 イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ イーグルクランプ 56394808 イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ イーグルクランプ 1台 95,980 税込105,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする