MA18-8ステンレス湯桶ゴム付 MAU-22G

 

MA18-8ステンレス湯桶ゴム付 MAU-22G 商品レビューを投稿する

裏面にすべり止めゴムが付いています。
傷が付きにくく衛生的です。
トラスコ品番
311-2560
サイズ
22cm
質量(g)
410
外径×高さH(Φmm×mm)
220×93
内径×高さH(Φmm×mm)
205×91
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量(L)
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37171863 MAU-22G 2.7 ステンレス18-8(SUS304) ¥3,300
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく