タイムレコーダ

 

タイムレコーダ 5.00 (1件の商品レビュー)

徹夜ボタンで24時間勤務に対応しています。
電波時計内蔵で、時刻合わせ不要です。
1日2回の休憩管理ができる6回印字が可能です。または1日1回の休憩管理と実働時間数を印字できます。
1日最大16回までメロディチャイムが鳴らせます(外部のベル・ブザーにも接続可能)。
仕様
参照人数/50人、6欄印字
適合
(タイムカード)ER-SCARD、(リボンカセット)ER-RI102
トラスコ品番
304-2022
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×149×304
文字色
赤・黒
保証期間
3年
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37179685 ER-250S ¥49,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 就業記録

電波時計内蔵なので時刻調整不要です。正確に記録できます。

これは注文コード 37179685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-10-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく