掛時計オフィスクロック

掛時計オフィスクロック セイコー(SEIKO)

秒針連続運針ですので、音が気になりません。

仕様毎秒スタート機能 トラスコ品番000-6769 質量(g)950 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34 電池寿命約5年 材質(枠)(金属枠)ステンレス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37179791 KH409S
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37179791 KH409S 38446895 KH409S KH409S 掛時計 セイコー(SEIKO) 38446895 掛時計 セイコー(SEIKO) 1台 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする