エコ消火用ポリバケツ10L TRUSCO 消火バケツ 【通販モノタロウ】 RBKS-10

エコ消火用ポリバケツ10L

 

エコ消火用ポリバケツ10L まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
用途
貯水用。
トラスコ品番
176-0122
質量(kg)
0.38
使用温度範囲(℃)
-20〜100
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
279×279×258
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37326037 RBKS-10 ¥1,400
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37326037
RBKS-10
37975034
BS10R
BS10R ポリバケツ 消火用 #10 積水テクノ成型 37975034 ポリバケツ 消火用 #10
積水テクノ成型 1個
¥1,190
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく