日動工業 耐震球 耐震球 商品レビューを投稿する 適合本体 HCL-105 寿命 約1200時間 消費電力(W) 95 口金 E26 質量(g) 40 トラスコ品番 333-8941 電圧(V) 110 全光束(Lm) 1360 定格ランプ電力(W) 100 電球の種類 耐震球 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 CT-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 37183745 CT-100 ¥400 ¥269 1 ¥269 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球耐振電球 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 耐振電球 パナソニック(Panasonic) ¥259〜 (18) 2. 耐震球 EARTH MAN ¥249〜 (5) 3. 耐震電球 モノタロウ ¥159〜 (45) 4. クリア耐震球 日動工業 ¥449 (2) 5. 耐震球(クリア) オーム電機 ¥239〜 (1) 6. 耐震電球 フロストタイプ フジマック ¥219 (1) 7. ハンドランプ用耐震電球 ハタヤリミテッド ¥279〜 (2) 8. 耐振電球100W ELPA (朝日電器) ¥239 (0) 9. 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気 ¥1,190〜 (2) 10. 屋外投光用レフランプ モノタロウ ¥659〜 (42) 11. 耐震クリップランプ 日動工業 ¥2,190 (4) 12. ハイランプ レフ電球屋内用 パナソニック(Panasonic) ¥399〜 (7) 13. 防雨耐震球 日動工業 ¥409〜 (6) 14. LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ ¥499〜 (60) 15. 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気 ¥1,390〜 (6) 16. 電球 パトライト(PATLITE) ¥2,990〜 (8) 17. 耐震球200W ELPA (朝日電器) ¥399 (0) 18. 交換用耐震電球 24V シングル G18 モノタロウ ¥1,090 (25) 19. 耐震電球 ハタヤリミテッド ¥599 (0) 20. 耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気) ¥1,690〜 (5) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。