砲金製ラインポンプ(全閉モータ)

 

砲金製ラインポンプ(全閉モータ) 商品レビューを投稿する

全閉屋外型モータ採用で屋外設置可
(100w以下は全閉自冷型)(200wは全閉外扇型)屋外使用可で雨に強く多目的に使用できます。
砲金で、防塵の多い場所や多湿な環境の屋外でも使え、小型・軽量のため使用用途が拡大!
粉塵の多い場所、多湿な環境に使用できます。
耐水、防錆処理を施しているため屋外でも使用できます。
ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、樹脂材料を使用しています。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
外扇ファンを改良したため静音化を実現。水滴が入らない全閉型としたためさらに静音となりました。
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
相数
単相
液温範囲(℃)
0〜90(清水)
設置場所
屋外設置可
モータプロテクター
自動復帰(自動復帰)
許容押込圧(kPa)
100以下
内容量
1台
注意
※「劣化した不凍液」や「低温でご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液漏れの原因となります。
※吸送水が逆の場合、端子台は必ず上にくるようにして下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
種類
質量(kg)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
口径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36816954 PBGZ-1031B 冷温水循環ポンプ 7.6 (50Hz/60Hz)1.7/1.9 (50Hz/60Hz)135/190 25(1B) ¥64,800
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
36816945 PBGZ-531B2 冷温水循環ポンプ 6.3 (50Hz/60Hz)1.1/1.1 (50Hz/60Hz)101/101 20(3/4B) ¥54,000 返品不可 廃番 代替品有
36816963 PBGZ-2031B 冷温水循環ポンプ 9.0 (50Hz/60Hz)3.6/3.5 (50Hz/60Hz)240/330 32(1 1/4B) ¥79,900 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
36816945
PBGZ-531B2
52806687
20PBGZ-531B
20PBGZ-531B 砲金製ラインポンプ (全閉モータ) 三相電機 52806687 砲金製ラインポンプ (全閉モータ)
三相電機 1台
¥44,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36816963
PBGZ-2031B
52814432
32PBGZ-2031B
32PBGZ-2031B 砲金製ラインポンプ (全閉モータ) 三相電機 52814432 砲金製ラインポンプ (全閉モータ)
三相電機 1台
¥66,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく