ブレーキレバー

こんなお得な商品も!

- ブレーキレバー モノタロウ 62926955 モノタロウ
ブレーキレバー
¥299
 

ブレーキレバー 4.49 (43件の商品レビュー)

全長(mm)
120
材質
樹脂
セット内容
左右1組
寸法(Φmm)
22.2
内容量
1ペア(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36846582 F-330-S2 グレー ¥647
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36846573 F-330BB ブラック ¥647
¥399 1 ¥399
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.49  総レビュー件数: 43 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自転車のブレーキレバー交換

ブレーキレバーが錆びてきたため交換しました。もともと付いていたブレーキレバーと一緒でこの値段はお買い得です。

これは注文コード 36846582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-20]

満足度: 4

用途: 自転車のメンテナンス

折り畳み自転車のレバーが固着してしまっていたので交換しました。レバーがもう少し長ければよかったのです。使用には支障ないので満足です。

これは注文コード 36846582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-16]

満足度: 5

用途: グリップを外さなくても付けられます。

グリップを外さなくても付けられます。取り付けも簡単でした。

これは注文コード 36846573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-26]

満足度: 4

用途: 自転車メンテナンス

古くなった軽快車もパーツ一つ変えるだけで気持ちが変わります。コスパが良いので良いと思いました。

これは注文コード 36846582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-14]

満足度: 5

用途: 畑作業の行き来

値段の割には十分に使用に耐えるものでした。自転車にもフィットしてます。

これは注文コード 36846582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-25]

満足度: 5

用途: 標準レバーの見た目が悪くなっていたので交換しました。

形が純正レバーと同じなのが良かったです。値段も安い

これは注文コード 36846573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-18]

満足度: 4

用途: 車いすのブレーキレバーの補修用

パイプに分割して取り付けることができるので便利でした。安い。

これは注文コード 36846573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-11]

満足度: 5

用途: 自転車の補修。

安全のために時々点検交換しています。安価でいいですね。

これは注文コード 36846573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。