ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 5m

 

ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 5m 2.25 (4件の商品レビュー)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+70
水・油/0(-20)〜+60
用途
油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに
長さ(m)
5
乳白
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
<1.4(<15)(23℃)
材質
軟質ナイロン
使用流体
空気、水、油
破壊圧力(MPa[kgf/cm2])
6.1(63)(23℃)
特性
耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
外径×内径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37562551 AS1 70-04 4×3 4×3 3 4 17 オープン
¥269 1 ¥269
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37562567 AS1 70-06 6×4.5 6×4.5 4.5 6 24 オープン
¥409 1 ¥409
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37562576 AS1 70-08 8×6 8×6 6 8 33 オープン
¥589 1 ¥589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37562585 AS1 70-10 10×7.5 10×7.5 7.5 10 41 オープン
¥859 1 ¥859
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37562594 AS1 70-12 12×9 12×9 9 12 50 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37562603 AS1 70-16 16×12 16×12 12 16 65 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車ブレーキフードリザーバー配管

軟質ですが、金属配管端部に作った紐だし部への差し込みではある程度加熱して柔らかくして挿入する必要がありました

これは注文コード 37562585 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-15]

満足度: 1

用途: 除湿機の水分排出

余りに硬すぎて全く曲がらず、全く使い物になりませんでした。

これは注文コード 37562603 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-06]

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: バイク整備に使用。

硬い。。。。。。

きっと、仕様用途を守れば良い製品に違いないと思います。
薬品にも強く良い製品だろうな、、、と思います。

ただ、、、硬い。。。。

これは注文コード 37562603 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 入山 様 [2015-12-21]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: オイルパイプの代わり

硬すぎて使えなかった。

これは注文コード 37562585 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-16]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。


ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。