イオナイザーブローガン

 

イオナイザーブローガン 商品レビューを投稿する

高電圧の交流をコロナ放電させ、+-両極性のイオンをバランス良く同時噴射することにより、静電気を瞬間的に中和消去します。
トリガーを引くだけでイオンを噴射し、どなたでも簡単に使用できます。
コンプレッサー専用タイプです。
ブローガン本体に別売の静電気探知器(EG-5)を装着すれば、作業前後の静電気量が一目でわかります。
専用ACアダプター(MODEL AD-S608)が付属しています。
用途
電子機器分野/プリント基板の製版、印刷フィルム作成、半導体・液晶・ブラウン管・磁気ヘッドなどのほか、各種計測器の組み立て・補修時の静電気障害防止
光学分野/カメラなどのレンズの生産ラインに
コピー機、ATMなど/除電洗浄のスピードアップに
プラスチック製品関係/フィルムシートや成形品などの静電気によるホコリ付着の障害防止
印刷・製版関係・カラースキャナーやラボの処理工程などに
塗装下地の静電気消去/板金や塗装、コーティングの前処理用として
使用電源(V)
DC6
動作温度(℃)
0〜50
保存湿度(%)
20〜90RH
保管温度範囲(℃)
-10〜+50
継手
Φ4mmチューブフィッティング
内容量
1箱
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
放電方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37593123 BG-220R-CP 交流コロナ放電式 ¥26,000
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40194944 BG-220R-CP - ¥26,000
返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。