コンフォートマウス4500
青色LEDにより、さまざまな素材の上で使用できマウス操作時のストレスを軽減します。チルトホイール機能(横スクロール)を備えたフルサイズの5ボタンマウスで、多ボタンを活用して効率良い作業に適したフルスペックマウスです。
色ダークグレー
質量(g)約128
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows7/Vista/XP (32bitのみ)、MacOS X10.4から10.6.x
接続方式有線タイプ
読取BlueTrack テクノロジ
HDD空き容量:Windowsの場合/100MB、Macintoshの場合/30MB
LED色青
解像度1000dpi
ホイールチルトホイール
ボタン数5
寸法(縦×横×高さ)(mm)約114×66×40
読み取り速度8000fps
USBポートUSB2.0
内容量1個
注意
※個人宅配送不可となります。