補修・交換用万能ブレーキワイヤー 吉富ワイヤー ケーブル(ワイヤー) 【通販モノタロウ】

補修・交換用万能ブレーキワイヤー

こんなお得な商品も!

- 自転車用補修・交換用ブレーキワイヤーケーブル 男前モノタロウ 86969766 男前モノタロウ
自転車用補修・交換用ブレーキワイヤーケーブル
¥329
 

補修・交換用万能ブレーキワイヤー 5.00 (6件の商品レビュー)

軽快車・シティ車等の補修・交換用ブレーキワイヤーです。
万能タイプで、2mありますので、必要な長さで切断し、ご使用下さい。
材質
スチール
グレー
長さ(cm)
200
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37599125 - ¥480
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 運搬車のブレーキ

この長さがなかなか入手できないので助かりました、商品は問題も無く使えております

これは注文コード 37599125 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三光レッカー 様 [2017-11-23]

満足度: 5

用途: 自転車のハンドル交換に伴うワイヤー延長で

通学用の自転車を譲り受けアップハンドルに交換してと…
延長ワイヤーを何センチの物を買えば良いのか分からず2メートルの汎用品を購入。
全く問題なく作業できました。

これは注文コード 37599125 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-18]

満足度: 5

用途: 前輪の交換に使用

すべりも良く思っていたより使いやすく良い商品でした。
ぜひ又次回もお願いします。

これは注文コード 37599125 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-02]

満足度: 5

用途: 自転車

この商品に満足しています また取り換えの時は購入したいと思います

これは注文コード 37599125 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-15]

満足度: 5

用途: 自転車のブレーキ補修

必要な長さにカットして使うことができました。

これは注文コード 37599125 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-17]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自転車のブレーキケーブル及び、ホースクランピングツールの修理に使用しました。

値段の割には、ワイヤーケーブルコイルハウジングもしなやかで又、ワイヤーケーブルを切断した時の解れも無く、高品質と感じました。しかし残念な事にケーブルの束ね方に問題があり、ワイヤーケーブルコイルハウジングのところどころがキンクしていた為、折角のできばえも半減してしまうのでは無いかと思います。やはりこの手の品は負担を掛けない様、円状に束ねて欲しいものです。

これは注文コード 37599125 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-04-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく