ブレーキダルマネジ

 

ブレーキダルマネジ 4.14 (7件の商品レビュー)

ブレーキワイヤーの最先端部で固定する為の、ネジです。
用途
ブレーキワイヤーの補修・交換時にご使用下さい。
シルバー
内容量
1セット(1組)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37600464 - オープン 廃番
37600473 - ¥168 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.14  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ブレーキねじ

値段以上でした。低価格、良質、使用に問題なし。長期使用でも問題なし

これは注文コード 37600473 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-09]

満足度: 2

用途: ねじが折れました・・・

ブレーキ用ではなく違う用途の部品として使いましたが、ねじが折れました。ブレーキ用としてご利用下さい♪

これは注文コード 37600473 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-30]

満足度: 5

用途: 交換用

意外となくすのであると便利

これは注文コード 37600473 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-15]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自転車メンテナンス

できればステンレス製を希望します

これは注文コード 37600473 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-22]

満足度: 4

用途: 後ろブレーキのワイヤー固定、既製のものがサビたり、ネジ山の損傷などで交換に使用します

ナットとワッシャーが一体になってるタイプですが、裏側に滑りどめの溝が無い、あった方が良いのでは?

これは注文コード 37600473 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オルケスタ 様 [2015-02-24]

満足度: 5

用途: 自転車のメンテナンス

ブレーキ調整が楽になりました。

これは注文コード 37600473 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-13]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自転車保守

YSBの前キャリパブレーキはたいてい(大)ですが、他社製等(小)もあります。(小)を(大)では置き換えられませんが、(大)は(小)にしても機能します。値段が少々高いのが問題です。

これは注文コード 37600473 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-09-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく