ブロックタイヤ1本巻き

 

ブロックタイヤ1本巻き 3.83 (12件の商品レビュー)

用途
MTB用
タイプ
H/E
ブラック
内容量
1本
注意
※チューブは別売になります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
サイズ
空気圧(kPa[psi])
ETRTO規格
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37603133 H/E16×1.75 16×1.75 250 47-305 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
個別に配送料をご負担いただく商品です。
37603142 H/E18×1.75 18×1.75 250 47-355 オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
個別に配送料をご負担いただく商品です。
37603151 H/E20×1.75 20×1.75 - - オープン
¥1,068 1 ¥1,068
廃番 代替品有
37603167 H/E22×1.75 22×1.75 - - オープン
¥1,068 1 ¥1,068
廃番 代替品有
37603176 H/E24×1.75 24×1.75 - - オープン
¥1,199 1 ¥1,199
廃番
37603185 H/E26×1.75 26×1.75 250 47-559 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
個別に配送料をご負担いただく商品です。 廃番
37603194 H/E26×1.95 26×1.95 250 54-559 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
取扱停止中
個別に配送料をご負担いただく商品です。
37603203 H/E26×2.00 26×2.00 310〜410 50-559 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
個別に配送料をご負担いただく商品です。 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき ¥500
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37603151
H/E20×1.75
37686756
20×1.75HE
20×1.75HE CTB用タイヤ ミリオン(共和) 37686756 CTB用タイヤ
ミリオン(共和) 1本
¥1,290
注文コードが変更になりました
37603167
H/E22×1.75
37686765
22×1.75HE
22×1.75HE CTB用タイヤ ミリオン(共和) 37686765 CTB用タイヤ
ミリオン(共和) 1本
¥1,290
注文コードが変更になりました

平均満足度: 3.83  総レビュー件数: 12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 26インチMTBのタイヤ交換に使用

チューブと一緒にミリオン社製でそろえました。
サイズさえ間違わなければMTBの場合は比較的簡単にセットできます。良い製品ですがビート部分に1個所カサブタがあったので★4です。

これは注文コード 37603185 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-26]

満足度: 1

用途: 林道走行

タイヤの保管状況によると思われるおり癖があるものが納品されました。半年ほど予備で保管し以前こちらから購入したコーシン製の同タイプがすり減ってきたので交換したところ舗装路で時速25km/hほど出したらタイヤがブレて使い物になりません。

これは注文コード 37603194 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-16]

満足度: 3

用途: 孫の自転車用タイヤ交換用

孫の自転車タイヤ交換用で購入したが同じタイヤが近くのホームセンター
で今回購入した価格(送料その他含む)より安く販売していた。
次回はホームセンターで購入します。品質は予想通りでまあまあでした。
既に交換は済んでいますが耐久性についてはこれからです。

これは注文コード 37603133 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-17]

満足度: 5

用途: MTBのタイヤ交換

遊び程度ではグリップは十分で、コストパフォーマンスは良いと思います。
耐久性はまだ分かりません。

これは注文コード 37603203 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-11]

満足度: 5

用途: タイヤ交換

通勤用に購入しました。耐久性がよく乗り心地も良好です。

これは注文コード 37603203 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-06]

満足度: 5

用途: 自転車のタイヤの交換

息子がのった自転車の前後のタイヤがかなり摩耗したので交換するために購入しました。
 交換は初めてだったのですが、youtubeでその方法を確認し、思った以上にうまくできました。
 安い自転車であれば丸ごと買い替えても良いかもしれませんが、そうでもなかったので自分で部品を交換する事を思い付いた次第です。
 追加で変速機用のワイヤとそのカッターを購入しました。
 やってみれば楽しいもんです。

これは注文コード 37603194 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-09]

満足度: 4

用途: タイヤ交換

5本目です。価格バリューがまあまあと思います。
耐久性があります。

これは注文コード 37603194 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-26]

満足度: 5

用途: フランス製LAPIERAE交換用として購入

このラピエールも6年になりタイヤーに亀裂が入り交換用に購入しましたが、まだ装着していません。

これは注文コード 37603203 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。