ユニオンエルボ

 

ユニオンエルボ 4.11 (18件の商品レビュー)

用途
エア配管に。
形状
ユニオンエルボ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用温度範囲(℃)
0〜80
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
寸法L(mm)
適合チューブ外径D(Φmm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
21355303 MPV4 18 4
¥169 1 139
153 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
21355312 MPV12 33 12
¥289 1 239
263 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
21355328 MPV16 35 16
¥469 1 379
417 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
37607412 MPV6 20 6
¥199 1 159
175 (税込) 返品保証 廃番 代替品有
37607421 MPV8 23 8
¥199 1 199
219 (税込) 返品保証 廃番 代替品有
37607437 MPV10 29 10
¥289 1 289
318 (税込) 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37607412
MPV6
09147135
PV6
PV6 ユニオンエルボ ピスコ(PISCO) 09147135 ユニオンエルボ
ピスコ(PISCO) 1個
239 263税込
ナショナルブランドの相当品です
37607412
MPV6
52884607
MPUL6
MPUL6 ユニオンエルボ モノタロウ 52884607 ユニオンエルボ
モノタロウ 1個
199 219税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37607421
MPV8
52884616
MPUL8
MPUL8 ユニオンエルボ モノタロウ 52884616 ユニオンエルボ
モノタロウ 1個
199 219税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37607437
MPV10
09147153
PV10
PV10 ユニオンエルボ ピスコ(PISCO) 09147153 ユニオンエルボ
ピスコ(PISCO) 1個
359 395税込
ナショナルブランドの相当品です
37607437
MPV10
52884625
MPUL10
MPUL10 ユニオンエルボ モノタロウ 52884625 ユニオンエルボ
モノタロウ 1個
289 318税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.11  総レビュー件数: 18商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: きちんと漏れがない 使いやすい

もう少し価格が安ければ、使います。水も漏れないのでシーリングは素晴らしいですね

これは注文コード 37607412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-09]

満足度: 5

用途: エアタービン、エアーガン使用時

Pisco製品と比較して全く問題ありません。エアー関係はいろいろ予備で用意しているのですがモノタロウ製品にすると安く済み助かっています。
壁で直角に曲がるところに使用したのですがネジ穴が別の部分にあったらネジで固定できてよかったのかなと思います。

これは注文コード 37607421 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-18]

満足度: 5

用途: エアー配管工事の時

エアー機器メーカー品ではありませんので、エアー漏れ等心配はありましたが全然問題はありません

これは注文コード 37607437 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-10]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス

値段が安いので心配していましたが何の問題なく使えました。
安く購入できたので安く仕上がりました。

これは注文コード 37607412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-07]

満足度: 4

用途: 機械の部品として使用

エアーチュブも入りやすく抜けないし、価格、納期とも満足です

これは注文コード 37607437 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アルフア 様 [2019-02-11]

満足度: 5

用途: コンプレッサー配管

はじめに付いていたものからの配管変更とレギュレター取り付けにための振り

これは注文コード 37607437 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-31]

満足度: 3

用途: バイクメンテ

自作エアタンクの部品として使いました。
何度目かの使用ですので、信頼して使っています。

これは注文コード 37607421 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-18]

満足度: 2

用途: コンプレッサーの配管

安いので良いのですが、かなりしっかり深くチューブを差し込まないとエアー漏れをします。

これは注文コード 37607412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 スマイルアップラボ 様 [2018-06-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。