嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用

 

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用 5.00 (2件の商品レビュー)

高強度。永久固定(取り外し不可)。
用途
一般的なネジのゆるみ止め、シールに。
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54〜150℃
粘度(mPa・s)
1200〜2400
液色
分類
中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
22/10
推奨ねじ径
M20以下
危険等級
V
固着時間(分)
15
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性質
非水溶性
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39534241 TL62J 10ML 1本(10mL) 381-1131 ¥1,150
¥659 1 ¥659
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37629085 TL62J 50ML 1本(50mL) 380-0831 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37629094 TL62J 250ML 1本(250mL) 381-1140 オープン
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ドアのノブが外れ、固定ネジのゆるみ止めに使用した

ドアのノブの回転で、ネジがゆるんで、外れやすかった取っての部分が、外れなくなり、大変満足しています。

これは注文コード 39534241 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-07]

満足度: 5

用途: ボルトナットの固定用に

高価格ですが最高品質です。

これは注文コード 37629094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく