R3ペットドアE8タイプ

 

R3ペットドアE8タイプ 商品レビューを投稿する

ペットが自由に出入りできるくぐり戸付きのリビングドア
仕様
4VOC基準適合
くぐり戸:振止(マグネット式)、ロック機構あり
材質
採光部/アクリル樹脂(ミスト調半透明)(取り外し不可)
くぐり戸フレーム/ABS樹脂
表面仕上げ
扉/特殊強化化粧シート(傷防止シートタイプ)
くぐり戸/ポリカーボネート樹脂
用途
一般住宅室内専用
セット内容
扉、丁番(シルバー)、ハンドル(空錠)
基材
(扉)MDF
適合サイズ(mm)
枠/2000高、755幅用
有効開口(mm)
くぐり戸/H320×W210(扉下幅よりの高さ/50)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
扉寸法(mm)
698×1998
内容量
1セット
注意
※本製品は一般住宅用として設計しています。病院や施設等、不特定多数の方が使用される場所には使用しないで下さい。
枠は別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番

吊元
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37627055 ZAAE8-14ML-RFNB ミルベージュ ¥78,000
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
廃番
37627064 ZAAE8-14MT-RFNB ティーブラウン ¥78,000
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
廃番
37627073 ZAAE8-14MW-RFNB ダルブラウン ¥78,000
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
廃番
37627082 ZAAE8-14ML-LFNB ミルベージュ ¥78,000
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
廃番
37627091 ZAAE8-14MT-LFNB ティーブラウン ¥78,000
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
廃番
37627107 ZAAE8-14MW-LFNB ダルブラウン ¥78,000
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく