超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3

 

超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3 5.00 (1件の商品レビュー)

【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】
パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”回して選び、中央部を”ポン”と押して決定します。
設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。
【運転/停止キーで簡単操作】
インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。
正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。
【使用頻度の高いパラメータのみ表示〜簡単モード〜】
パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。
EASYキーで2つのモードを切換えます。
簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。
標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。
【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内〜ガイダンス機能〜】
機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。
使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。
【設定した5つのパラメータを表示〜ヒストリ機能〜】
試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。
ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。
【変更したパラメータを検索〜変更検索〜】
標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。
誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途
食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械
種別
VF-nC3シリーズ
周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
適合モータ容量(kW)
電圧(V)
冷却方式
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37628832 VFNC3S-1001P 0.1 単相100〜120 自冷 1.0 ¥61,200
¥19,900 1 ¥19,900
欠品中
37628841 VFNC3S-1002P 0.2 - 自冷 1.0 ¥70,200
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37628857 VFNC3S-1004P 0.4 単相100〜120 自冷 1.0 ¥79,200
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37628866 VFNC3S-1007P 0.75 単相100〜120 強制風冷 1.5 ¥88,000
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08499645 VFNC3S-1001P 0.1 単相100〜120 自冷 1.0 ¥61,200
返品不可 廃番
11094152 VFNC3S-1007P 0.75 単相100〜120 強制風冷 1.5 ¥88,000
返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 小型送風機の回転制御

AC100Vで使える便利さ、設定の容易さ 超小型モーターの制御にはうってつけです。
現在AC100V入力のインバータは東芝以外には無いようで、助かっています。

これは注文コード 37628832 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社須藤オルガン工房 様 [2016-02-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく