ナイロン 2ピンベルト

 

ナイロン 2ピンベルト 1.00 (2件の商品レビュー)

ナイロン素材を使った、丈夫なワークベルト
バックル
2ピン
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1300
混率(%)
ナイロン100
生地
ナイロン
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37632472 - ネイビー オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37632481 - OD オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 対応の遅さにビックリ

10月17日に投稿した者です。
約1ヶ月間放置されてメールで返品可能とかあったが
使い物にならない商品を保管していることな無いに決まってるでしょ。

楽天の場合はこういう不良品のことを投稿した約3分後には電話で事情を聞かせてくれという連絡がある。

廃棄したと連絡したらそこでもうこの話は終わりにする。
何もなかったかのような対応をする企業には驚かされた。

これは注文コード 37632472 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
今後はこのようなことがないよう迅速なサービス対応に努めて参ります。

尚、レビュー投稿の内容は確認・反映までに時間がかかる為、若干のタイムラグが生じる場合がございます。

また、商品に関して何かございましたら、直接弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと迅速に対応させて頂くことが可能です。
大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

満足度: 1

用途: 作業ズボンにて使用

使い始めて1週間でベルト穴の生地側が綻びてきた。
見た目は凄い丈夫そうに見えるが見事に裏切られた。

これは注文コード 37632472 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-17]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく