420EX・自在車(PPホイールエラストマー巻(B巻)車輪)

 

420EX・自在車(PPホイールエラストマー巻(B巻)車輪) 5.00 (1件の商品レビュー)

金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
車輪No.
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37968226 4203EX-LB100 100 50 126 27 429E-LB100 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37968235 4203EX-LB75 75 40 95 21 429E-LB75 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37968971 4205EX-LB100 100 50 126 27 429E-LB100 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37968987 4205EX-LB65 65 30 85 21 429E-LB65 オープン
¥929 1 ¥929
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37968996 4205EX-LB75 75 40 95 21 429E-LB75 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37969321 4206EX-LB100 100 50 126 27 429E-LB100 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37969337 4206EX-LB50 50 30 68 20 429E-LB50 オープン
¥789 1 ¥789
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37969346 4206EX-LB75 75 40 95 21 429E-LB75 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: スチールワゴンのキャスター取り替え

キャスターの劣化に伴い交換した。取り換え作業は数分で完了。交換後も問題なく、快適に使用している。

これは注文コード 37968971 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく