405 15K・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

 

405 15K・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 5.00 (1件の商品レビュー)

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
軸径T(mm)
11
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
トラスコ品番
車輪No.
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37963274 40515K-R40 40 20 56 813-7785 405-R40 オープン
¥499 1 ¥499
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37963283 40515K-R50 50 25 64 813-7786 405-R50 オープン
¥589 1 ¥589
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 木製椅子の脚に付けました。

カーペットの上でも良く動き
便利に使用しています。

これは注文コード 37963283 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく