SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・大径対応摩擦締結)

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・大径対応摩擦締結) 三木プーリ

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

種類ディスクタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏角(°)1(片側) 内容量1個
お気に入りに追加
197件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
ねじりばね定数(N・m/rad)
ねじ径M
軸方向ばね定数(N/mm)
寸法C(mm)
寸法d3(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37822276 SFS-080DS-22K-22K 22 22 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 58 58 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822285 SFS-080DS-22K-25K 22 25 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 58 63 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822294 SFS-080DS-22K-28K 22 28 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 58 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822303 SFS-080DS-22K-30K 22 30 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 58 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822312 SFS-080DS-22K-32K 22 32 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 58 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822321 SFS-080DS-22K-35K 22 35 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 58 72 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822337 SFS-080DS-25K-25K 25 25 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 63 63 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822346 SFS-080DS-25K-28K 25 28 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 63 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822355 SFS-080DS-25K-30K 25 30 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 63 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822364 SFS-080DS-25K-32K 25 32 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 63 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822373 SFS-080DS-25K-35K 25 35 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 63 72 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822382 SFS-080DS-28K-28K 28 28 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 68 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822391 SFS-080DS-28K-30K 28 30 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 68 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822407 SFS-080DS-28K-32K 28 32 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 68 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822416 SFS-080DS-28K-35K 28 35 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 68 72 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822425 SFS-080DS-30K-30K 30 30 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 68 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822434 SFS-080DS-30K-32K 30 32 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 68 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822443 SFS-080DS-30K-35K 30 35 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 68 72 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822452 SFS-080DS-32K-32K 32 32 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 68 68 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822461 SFS-080DS-32K-35K 32 35 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 68 72 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822477 SFS-080DS-35K-35K 35 35 82 89 100 0.3 ±1.1 41000 M8 1.61×10-3 30 1.74 5 40 4-5.1 キリ 38 26.5 72 72 8
37,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37822486 SFS-090DS-32K-32K 32 32 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 68 68 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822495 SFS-090DS-32K-35K 32 35 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 68 72 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822504 SFS-090DS-32K-38K 32 38 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 68 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822513 SFS-090DS-32K-40K 32 40 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 68 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822522 SFS-090DS-32K-42K 32 42 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 68 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822531 SFS-090DS-32K-45K 32 45 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 68 83 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822547 SFS-090DS-32K-48K 32 48 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 68 88 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822556 SFS-090DS-35K-35K 35 35 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 72 72 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822565 SFS-090DS-35K-38K 35 38 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 72 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822574 SFS-090DS-35K-40K 35 40 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 72 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822583 SFS-090DS-35K-42K 35 42 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 72 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822592 SFS-090DS-35K-45K 35 45 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 72 83 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822601 SFS-090DS-35K-48K 35 48 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 72 88 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822617 SFS-090DS-38K-38K 38 38 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 78 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822626 SFS-090DS-38K-40K 38 40 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 78 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822635 SFS-090DS-38K-42K 38 42 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 78 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822644 SFS-090DS-38K-45K 38 45 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 78 83 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822653 SFS-090DS-38K-48K 38 48 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 78 88 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822662 SFS-090DS-40K-40K 40 40 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 78 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822671 SFS-090DS-40K-42K 40 42 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 78 78 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822687 SFS-090DS-40K-45K 40 45 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 78 83 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822696 SFS-090DS-40K-48K 40 48 94 89 180 0.3 ±2.4 85000 M8 2.71×10-3 61 2.16 5 50 4-6.8 キリ 42 26.5 78 88 8
42,020
 
 
取扱い終了

返品不可
37822705 SFS-100DS-35K-35K 35 35 104 101 250 0.3 ±2.8 125000 M8 4.53×10-3 80 2.86 5 60 4-8.6 キリ 48 30.5 72 72 10
46,640
 
 
取扱い終了

返品不可
37822714 SFS-100DS-35K-38K 35 38 104 101 250 0.3 ±2.8 125000 M8 4.53×10-3 80 2.86 5 60 4-8.6 キリ 48 30.5 72 78 10
46,640
 
 
取扱い終了

返品不可
37822723 SFS-100DS-35K-40K 35 40 104 101 250 0.3 ±2.8 125000 M8 4.53×10-3 80 2.86 5 60 4-8.6 キリ 48 30.5 72 78 10
46,640
 
 
取扱い終了

返品不可
37822732 SFS-100DS-35K-42K 35 42 104 101 250 0.3 ±2.8 125000 M8 4.53×10-3 80 2.86 5 60 4-8.6 キリ 48 30.5 72 78 10
46,640
 
 
取扱い終了

返品不可
37822741 SFS-100DS-35K-45K 35 45 104 101 250 0.3 ±2.8 125000 M8 4.53×10-3 80 2.86 5 60 4-8.6 キリ 48 30.5 72 83 10
46,640
 
 
取扱い終了

返品不可
37822757 SFS-100DS-35K-48K 35 48 104 101 250 0.3 ±2.8 125000 M8 4.53×10-3 80 2.86 5 60 4-8.6 キリ 48 30.5 72 88 10
46,640
 
 
取扱い終了

返品不可
37822766 SFS-100DS-35K-50K 35 50 104 101 250 0.3 ±2.8 125000 M8 4.53×10-3 80 2.86 5 60 4-8.6 キリ 48 30.5 72 88 10
46,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする