dufix 発泡ウレタン グリーンフォームミニ

 

dufix 発泡ウレタン グリーンフォームミニ 4.00 (6件の商品レビュー)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
当製品はオゾン層に影響を与えません。
用途
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
212mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
注意
※本品の加熱・加温は絶対にしないで下さい。
※作業中、作業後ウレタンフォームが完全に硬化するまで充分換気を行って下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
37825943 DGM-300 グリーン オープン
¥799 1 799
879 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17584132 DGM-300 - オープン
¥869 1 869
956 (税込) 返品不可 廃番
17827206 DGM-300 - オープン
¥869 1 869
956 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 6商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農機の修理

コンバインの座席の破れに使ってみました。思ったよりも膨れる。使い方しだいでは便利だと思います。

これは注文コード 37825943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-17]

満足度: 3

用途: 開口の廻りを埋めるため

使い切りのタイプなので作業ヶ所まとめて一気に仕上げる必要があります。それ以外は満足です。

これは注文コード 37825943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-06]

満足度: 4

用途: バックレスト補修

自家用バイクの経年劣化してブヨブヨなバックレストの充填に注入したらパンパン大満足です!!

これは注文コード 37825943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-06]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: スピーカーの鳴き止め

なるほど、初めて使ったのですが、難しくはありません。

これは注文コード 37825943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-10]

満足度: 3 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 室内壁の隙間塞ぎ

初めて使用、ビックリするぐらい膨張あわてました。
初めてのかたは事前に練習,感じをつかむことをお勧めします

これは注文コード 37825943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-01]

満足度: 5

用途: 狭い所

なかなかいいかな

これは注文コード 37825943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-09]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。