カムロック 4800-10001

 

カムロック 4800-10001 1.00 (1件の商品レビュー)

キーは90°回転1ヶ所抜けです。解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。反時計回りに90°回転すると解錠します。
材質
(本体・六角ナット)亜鉛合金/クロームめっき
(カム)鋼/クロームめっき
(キー)黄銅(真鍮)/キッケルめっき
用途
制御盤、配電盤、空調盤、シールドラック、車両、船舶など
質量(g)
54
適合板厚(mm)
5
内容量
1個
注意
※鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 ※外筒に対して内筒が偏心的な動きをするため、取り付け時は必ず錠穴を縦の状態にし、内筒が上側にくることを確認してください。
※施錠時、カムに外力がかからないようにしてください。シリンダーが破損し解錠できなくなるおそれがあります。
※キーの抜き差しは回転動作中に行わないでください。必ず所定の位置で行ってください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37878793 4800-10001-B ¥1,680
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37878802 4800-10001-D ¥1,680
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 机の引き出しの鍵

鍵をかけた後、キーが抜けない。粗悪品で不満を感じています。

これは注文コード 37878802 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。