キーボードスライド 8150 レール長さ304.8~406.4mm、スライド形、段数2

 

キーボードスライド 8150 商品レビューを投稿する

3/4スライド2段引のキーボード用スライドレールです。
レバー操作でレールの脱着ができます。
レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
天板の裏側に直接ねじ止めできるブラケット付です。
ブラケットの取り付け向きは外側、内側、上下にもできます。
ブラケットの高さは7段階で調節できます。
材質
種類
スライド形
段数
2
寸法F(mm)
(ブラケット高さ7段階)42、47.7、53.4、59.1、64.8、70.5、76.2
仕上
(レール)光沢クロメート処理
寸法G(mm)
(ブラケット高さ7段階)59.5、65.2、70.9、76.6、82.3、88、93.7
定格荷重(N)
294/ペア
材質(レール)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
内容量
1セット
注意
※インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
※耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※取り付けに際しては、インナーレール先端部が前板などで隠れるように加工してください。
※このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37896704 8150-12 304.8 199.6 - 224 139.7 ¥6,300
¥5,390 1 ¥5,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37896713 8150-14 355.6 250.4 128 - 190.5 ¥6,510
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37896722 8150-16 406.4 301.2 128 320 190.5 ¥6,610
¥5,690 1 ¥5,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく