グロメット KG型

 

グロメット KG型 5.00 (3件の商品レビュー)

材質
エチレンプロピレンゴム
ブラック
硬度
50°±5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
質量(g)
寸法E(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法T(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37903327 KG-95 0.5 0.8 9 7 5.5 ¥40
¥35 1 ¥35
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37903311 KG-74 0.5 1 7 5 4 ¥40 廃番 代替品有
37903336 KG-115 0.5 1 11 8 5 ¥40 廃番 代替品有
37903345 KG-135 1 1 13 8 5 ¥40 廃番 代替品有
37903354 KG-146 0.7 1 14 10 6 ¥40 廃番 代替品有
37903363 KG-178 1.5 1.2 17 12 8 ¥40 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37903311
KG-74
25707116
KG-74-P100
KG-74-P100 グロメット KG型 スガツネ(LAMP) 25707116 グロメット KG型
スガツネ(LAMP) 1セット(100個)
¥3,990
内容量に違いがあります
37903336
KG-115
25707134
KG-115-P100
KG-115-P100 グロメット KG型 スガツネ(LAMP) 25707134 グロメット KG型
スガツネ(LAMP) 1セット(100個)
¥3,990
内容量に違いがあります
37903345
KG-135
25707143
KG-135-P100
KG-135-P100 グロメット KG型 スガツネ(LAMP) 25707143 グロメット KG型
スガツネ(LAMP) 1セット(100個)
¥3,990
内容量に違いがあります
37903354
KG-146
25707159
KG-146-P100
KG-146-P100 グロメット KG型 スガツネ(LAMP) 25707159 グロメット KG型
スガツネ(LAMP) 1セット(100個)
¥3,990
内容量に違いがあります
37903363
KG-178
25707168
KG-178-P100
KG-178-P100 グロメット KG型 スガツネ(LAMP) 25707168 グロメット KG型
スガツネ(LAMP) 1セット(100個)
¥3,990
内容量に違いがあります

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電子工作用

アルミシャーシの電線保護用として購入しました。役目は果たしてくれています。

これは注文コード 37903311 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-16]

満足度: 5

用途: 配線とうし

良い

これは注文コード 37903354 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 匠 産業 様 [2016-03-28]

満足度: 5

用途: ローバーミニ ブッシュに使用

英国製より硬さも品質も良さそうです

これは注文コード 37903363 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく