三角ノブつまみ 中 117型

 

三角ノブつまみ 中 117型 5.00 (2件の商品レビュー)

ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ねじ部)
鋼/光沢クロメート
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法d(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37869422 117-10701 M8×1.25 ¥130
¥119 1 ¥99
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37869431 117-10702 M10×1.5 ¥170 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37869431
117-10702
37869343
117-10309(117-10327)
117-10309(117-10327) 三角つまみ 大 117型 スガツネ(LAMP) 37869343 三角つまみ 大 117型
スガツネ(LAMP) 1個
¥76
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 木工機械の定規の固定ボルト

SFJ-1300の定規やパネルソーの定規の固定ボルトにこれを交換しました。つかっているうちにぶつけたり落としたりしてかけるので。

これは注文コード 37869431 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-24]

満足度: 5

用途: 舞台照明器具の横ネジ

品質には申し分ありませんが、到着までに約2ヶ月を要したので、在庫を多めに用意しておいてくれると助かります。

これは注文コード 37869422 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-16]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく