ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
LIXIL(INAX)
LIXIL(INAX)の 配管・水廻り設備部材
LIXIL(INAX)の 水廻り部材
LIXIL(INAX)の 水栓
交換用浄水カートリッジ
交換用浄水カートリッジ
注文コード
38024576
注文コード
38024585
(1件のレビュー)
コンパクトなボディーに高性能を詰め込んだ、オールインワン純正カートリッジです。
注意
※水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。
※指定の浄水栓以外と組み合わせて使用しないでください。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
JF-21
JF-21-T
KS-42Y
内容量
選択解除
1セット(3個)
1個
適合品番
選択解除
(代表)JF-1450SX(JW)、JF-6450SX(JW)、JF-2430S(JW)、JF-2432S(JW)、JF-2450SX(JW)
タイプ
選択解除
ビルトイン型
高塩素除去タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
38024576
JF-21-T
1セット(3個)
(代表)JF-1450SX(JW)、JF-6450SX(JW)、JF-2430S(JW)、JF-2432S(JW)、JF-2450SX(JW)
高塩素除去タイプ
¥
12,800
¥
11,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
-
38024585
JF-21
1個
(代表)JF-1450SX(JW)、JF-6450SX(JW)、JF-2430S(JW)、JF-2432S(JW)、JF-2450SX(JW)
高塩素除去タイプ
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
当日出荷
-
38024637
KS-42Y
1個
-
ビルトイン型
¥
11,350
¥
10,900
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38024637
KS-42Y
55543337
KS-42Y
交換用浄水カートリッジ(ビルトイン型)
LIXIL(INAX)
1個
¥
9,990
税込
¥
10,989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
交換用浄水カートリッジ高塩素除去タイプ
LIXIL(INAX)
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
取替え用浄水カートリッジ
LIXIL(INAX)
税込
¥
3,509
~
¥
3,190
~
(7)
交換用浄水カートリッジ12+2物質高塩素除去タイプ
LIXIL(INAX)
税込
¥
4,279
~
¥
3,890
~
(2)
浄水器カートリッジ
TOTO
税込
¥
4,059
~
¥
3,690
~
(35)
交換用浄水カートリッジ標準タイプ
LIXIL(INAX)
税込
¥
20,790
¥
18,900
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
大阪魂
税込
¥
18,590
¥
16,900
(72)
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
LIXIL(INAX)
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
(1)
カートリッジJMA001N/K用
タカギ
税込
¥
6,259
¥
5,690
(1)
バスケットへ
シングルレバーヘッドパーツ
LIXIL(INAX)
税込
¥
5,929
~
¥
5,390
~
(4)
ヘッドパーツ
LIXIL(INAX)
税込
¥
6,809
~
¥
6,190
~
(2)
カートリッジJM155/156用
タカギ
税込
¥
6,369
¥
5,790
バスケットへ
交換用浄水カートリッジ13+2物質除去
LIXIL(INAX)
税込
¥
18,590
¥
16,900
バスケットへ
交換用浄水カートリッジ(スタンダードタイプ)
LIXIL(INAX)
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
交換用浄水カートリッジ(カートリッジ内蔵型)
LIXIL(INAX)
税込
¥
4,059
~
¥
3,690
~
シングルレバー用カートリッジ
TOTO
税込
¥
6,589
¥
5,990
(37)
バスケットへ
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
LIXIL(INAX)
税込
¥
18,590
¥
16,900
台付シングルレバー混合栓
大阪魂
税込
¥
10,439
¥
9,490
(52)
トレビーノ カセッティ カートリッジコンパクトサイズ高除去(13項目クリア)
TORAY(東レ)
税込
¥
5,489
¥
4,990
(4)
バスケットへ
浄水器(ビルトイン形)取り替え用カートリッジ
TOTO
税込
¥
17,490
¥
15,900
(1)
トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ
TORAY(東レ)
税込
¥
4,389
¥
3,990
(5)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
水廻り部材
水栓
水栓部品
浄水カートリッジ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2019-08-27
用途:
飲料水用浄水器
対象商品:
38024585
品質、使い勝手等満足しています。定期購入なので安心して使用しています
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります
三角ハンドル・クロスハンドル
レバーハンドル
ケレップ・コマ
共用栓カギ
スピンドル
グリップハンドル
スパウト・水栓パイプ
ハンドルビス
吐水口・ノズル
ハンドル上部
水栓クランク
カートリッジ・切替部
水栓アダプター
水栓ソケット・ニップル
水栓パッキン
水栓ナット
座金・プレート
ワン
給水管
水栓補修部品
水栓取付部品
キッチンシャワー
浄水カートリッジ
泡まつ・断熱キャップ
ユニット取出金具
水受け容器
水道用コンセント
水栓逆止弁
水栓プラグ
その他水栓部品
シェアする