サーキットプロテクターCP-C型(制御回路用) ACタイプ C-10型1P

 

サーキットプロテクターCP-C型(制御回路用) ACタイプ C-10型1P 商品レビューを投稿する

材質
(接点)銀合金
(ハウジング)フェノール樹脂
(ハンドル)ポリアミド樹脂
温度上昇
(端子部)50℃以下
(接点部)80℃以下
種別
標準
極数
1P
耐電圧
2000V 1分間(各端子間、充電部と大地間、開位置で電源側と負荷端子間)
使用湿度範囲
85%RH以下(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V絶縁計)(各端子間、充電部と大地間、開位置で電源側と負荷端子間)
使用周囲温度(℃)
-10〜+60(但し、氷結しないこと)
排気口
あり
耐衝撃(誤動作)
無通電にて各方向297m/s2)[30G]以上
取付方向
鉛直面に対し±10°
定格遮断容量(kA)
2.5(AC220V)
引きはずし方式
トリップフリー
接触形式
1点接触
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
タイプ
適合規格
端子形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38168636 BAC102151 MAX AC250(50/60Hz) 15 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850
¥1,790 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38168645 BAC102201 MAX AC250(50/60Hz) 20 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850
¥1,790 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38168742 BAC102155 MAX AC250(50/60Hz) 15 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850
¥1,790 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38168557 BAC100301 MAX AC250(50/60Hz) 0.3 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168566 BAC100501 MAX AC250(50/60Hz) 0.5 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168575 BAC101101 MAX AC250(50/60Hz) 1 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168584 BAC101201 MAX AC250(50/60Hz) 2 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168593 BAC101301 MAX AC250(50/60Hz) 3 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168602 BAC101501 MAX AC250(50/60Hz) 5 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168611 BAC101701 MAX AC250(50/60Hz) 7 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168627 BAC102101 MAX AC250(50/60Hz) 10 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 廃番
38168654 BAC102301 MAX AC250(50/60Hz) 30 高速(F-1) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 4610、JEM 1414
M5(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168663 BAC100305 MAX AC250(50/60Hz) 0.3 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168672 BAC100505 MAX AC250(50/60Hz) 0.5 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 返品不可 廃番
38168681 BAC101105 MAX AC250(50/60Hz) 1 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 廃番 代替品有
38168697 BAC101205 MAX AC250(50/60Hz) 2 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 廃番
38168706 BAC101305 MAX AC250(50/60Hz) 3 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 廃番 代替品有
38168715 BAC101505 MAX AC250(50/60Hz) 5 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 廃番 代替品有
38168724 BAC101705 MAX AC250(50/60Hz) 7 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 廃番
38168733 BAC102105 MAX AC250(50/60Hz) 10 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 廃番 代替品有
38168751 BAC102205 MAX AC250(50/60Hz) 20 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M4(圧着・直付兼用) ¥1,850 廃番
38168767 BAC102305 MAX AC250(50/60Hz) 30 中速(M-5) 認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
M5(圧着・直付兼用) ¥1,850 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
38168681
BAC101105
10414065
CP30-BA1P1-M1AA
CP30-BA1P1-M1AA サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 三菱電機 10414065 サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付)
三菱電機 1個
¥1,290
メーカー違いの相当品です
38168706
BAC101305
10414083
CP30-BA1P1-M3AA
CP30-BA1P1-M3AA サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 三菱電機 10414083 サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付)
三菱電機 1個
¥1,290
メーカー違いの相当品です
38168715
BAC101505
10414092
CP30-BA1P1-M5AA
CP30-BA1P1-M5AA サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 三菱電機 10414092 サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付)
三菱電機 1個
¥1,290
メーカー違いの相当品です
38168733
BAC102105
10414117
CP30-BA1P1-M10AA
CP30-BA1P1-M10AA サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 三菱電機 10414117 サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付)
三菱電機 1個
¥1,290
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく