プラスチックボックス 仮設用

プラスチックボックス 仮設用 Panasonic(パナソニック)

耐衝撃性に強いABS樹脂を使用しています。
海兵地域・薬品工場などの塩害を受けやすい場所に適しています。
樹脂製ですからボックスが軽量です。また、穴あけ加工等も容易にできます。
アース工事が不要のボックスです。

用途屋外用 色(マンセル値)クリームホワイト(2.5Y8.7/1.5) 保護等級IP3X 材質(基板)木製 ドア片扉 基板厚(mm)15 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38194021 BPP400W 103×221×114
940
 
 
取扱い終了

返品不可
38194037 BPP401W 145×261×132
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
38194046 BPP403W 184×299×134
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38194012 BPP600W 121×221×95
1,090
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする