ナノ (仏専用超軽量ミニポンプ)

 

ナノ (仏専用超軽量ミニポンプ) 3.83 (6件の商品レビュー)

イタリア製ですがナイロン素材を使用しお求めやすい低価格 なハンドポンプ。7気圧対応。仏式バルブ専用。携帯に便利な 超小型サイズ。 超軽量 35g。自転車装着用アタッチメント付属。水やホコリを防ぐ回転式注入口カバー。
用途
ハンドポンプ
適合タイヤバルブ
仏式
最大圧力(kPa)
700
仕様
充填可能気圧/7気圧(=100PSI)
全長(mm)
155
直径(Φmm)
18
質量(g)
約35
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
38046784 - ¥2,100
¥1,690 1 1,690
1,859 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.83  総レビュー件数: 6商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ロードバイクに常設

実測36gととても軽く、CO2インフレーターのバックアップとして充分使えます。

これは注文コード 38046784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-07]

満足度: 3

用途: 自転車 チューブ 空気入れ

重さ、サイズともに携帯性は抜群。ポケットや車体ポーチ内などに納まりが良く。7気圧まで対応可とあるが、実用的には5気圧以上上げるのはかなりつらい。出先で、取急ぎ自走できるまでの対応、ガソリンスタンド等で7気圧まで入れてもらうなどの使い方としては良いかと思います。パッキン止め具がプラスチックで取れ易い、締めすぎると壊れることがありますが、スペアの入手方法がみつかりません。コストパフォーマンスは良いのでは。

これは注文コード 38046784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-28]

満足度: 5

用途: ロードバイクの軽量化

一グラム100円といわれているロードバイクの軽量化コストからすると、この商品はとてもコストパフォーマンスがいいですね。今まで使っていた携帯ポンプより100グラム以上軽量になり、ヒルクライムでも好タイムが期待できそうです。

これは注文コード 38046784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 長野県工業技術総合センター 様 [2014-01-19]

満足度: 4 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: ロードバイクのサイクリング時

イタリア製のナイロン素材という
ちょっと変わった?ミニポンプですが
樹脂製と言う事もあり、見た目の安っぽさは否めません。
バルブの開け閉めも、ちょっときつかったり
バリが多かったりと、必要に応じて手を加えた方が良さそうです。

私は、ゲートとPLは自分で削りました。可動部はシリコーンを塗り
それで何とか使いやすくなりました。

強度の面で不安がありますが
同メーカーのCO2インフレーター「ミクロボ」
を、一緒に持ち歩いているので、保険的なものとして
十分な性能だと思います。
さすがにこれ一本で全部空気入れるのは結構大変そうです。
そのため通勤時は別の大きめの空気入れを持ち歩いています。

全体として、樹脂製の安っぽさ(その分軽量なのですが)により
値段に対する満足度は低いです。
とはいえ、軽量で小型なので、保険的にロードバイクに付けておくのは
良いと思います。(CO2インフレーターも一緒に持ち歩く前提で)

これは注文コード 38046784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-10]

満足度: 3

用途: 自転車

携帯するのに最適で、持っているだけで安心感があります。

これは注文コード 38046784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-19]

満足度: 3 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 自転車ツーリングのパンク等、応急用として

パッケージの説明が少々、説明がわかりづらいです。使用した感じはストロークもタンク容量も少なめなので相当回数の動作が必要です。※これは小型ポンプの宿命であり仕様上、仕方ないです。また、高圧対応ではなくロードバイカーは不満かと。
一点、気になる部分としては空気が入っているチューブに追加で空気を入れようとすると構造上、一瞬は空気が抜けます。
仏式バルブのネジを緩めてポンプのバルブを押し込む構造であるためパッキン周辺がバルブ先端を押してしまうためです。決して万人向け・素人向けの製品ではないかもしれません。
イタリー製で洒落ており品質、見た目、価格は悪くないです。

これは注文コード 38046784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-10-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。