SPORT TOU-RING PILOT ROAD2

 

SPORT TOU-RING PILOT ROAD2 商品レビューを投稿する

ツーリングでの走る楽しさの追求と、それを支える安全性の向上にフォーカス。
「PILOT ROAD2」は、世界選手権をはじめとるするレース向けのタイヤ開発で培われた最新テクノロジーを公道用タイヤにフィードバックするというコンセプトに基づいて、公道を走行するライダーにライディングの楽しさと安全性の両立を提供すべく開発されました。
トレッド部のセンターとショルダーの2つのゾーンに異なるコンパウンドを使用するミシュラン独自の2コンパウンド・テクノロジー(2CT)を応用することにより、スポーツツーリングやネイキッドカテゴリーの車両に対し、高いレベルの耐摩耗性とドライブ及びウェットグリップ性能を提供します。
2コンパウンド・テクノロジー(2CT)採用。二輪タイヤの栓tナーとショルダーでは接地面にかかるストレスが異なるため、トレッドを2つのゾーンに分け、それぞれの性能要件に合わせたコンパウンドを使用しています。ショルダーのゴムをセンターよりも柔らかくすることで、ドライ路面でのコーナーリング時のグリップが向上するのはもちろんのことmウェット路面でのコーナーリングでも高いグリップ力を発揮します。「PILOT ROAD2」では、直進中に接地するセンターには、硬めのコンパウンドを使用し、高速走行、急加速や減速時にかかる強い力に耐えられるようにしました。一方、最大バンク時に接地するトレッド両端付近には、柔らかめのコンパウンドを使用し、コーナーリングの際に必要なグリップ力を向上させ、安全性を高めています。
トレッド・コンパウンド。フロントタイヤのショルダー部分は、「PILOT POWER」をベースに、グリップ性能と耐摩耗性のバランスをツーリング向けに改良しています。フロントタイヤのセンター部分及びリアタイヤのショルダー部分は、グリップ性能の高いコンパウンドをベースに耐摩耗性を向上させています。リアタイヤのセンター部分は、「PILOT ROAD」をベースに、グリップ性能、特にウェットグリップ性能を向上させています。
スポーティな新しいトレッドパターンでノイズを低減。トレッドパターンはオンロードスポーツバイク向け高性能ラジアルタイヤ「PILOT POWER」と、トータルバランスを重視し、あらゆるシチュエーションを想定したスポーツツーリング用ラジアルタイヤ「PILOT ROAD」の長所を最適にブレンドしたトレッドパターンです。見た目のスポーティさに加え、パターンノイズの低減を実現しています。
内容量
1本
注意
※MICHELIN PILOT ROAD2は回転方向が指定されています。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
パターン
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38166676 024600 17 120/70ZR17 58W TL PILOT ROAD2 オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38166703 024620 17 150/70ZR17 69W TL PILOT ROAD2 オープン
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38166712 024640 17 160/60ZR17 69W TL PILOT ROAD2 オープン
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38166737 024660 17 180/55ZR17 73W TL PILOT ROAD2 オープン
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38166755 024670 17 190/50ZR17 73W TL PILOT ROAD2 オープン
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38166651 024570 17 110/70ZR17 54W TL PILOT ROAD2 オープン 廃番
38166667 024590 17 120/60ZR17 55W TL PILOT ROAD2 オープン 廃番
38166685 024580 18 110/80ZR18 58W TL PILOT ROAD2 オープン 廃番
38166694 024610 18 120/70ZR18 59W TL PILOT ROAD2 オープン 廃番
38166721 024650 17 170/60ZR17 72W TL PILOT ROAD2 オープン 廃番
38166746 027380 17 180/55ZR17 73W TL B PILOT ROAD2 オープン 廃番
38166764 032590 17 190/55ZR17 75W TL PILOT ROAD2 オープン 廃番
38166773 024630 18 160/60ZR18 70W TL PILOT ROAD2 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく