Panasonic(パナソニック)
ネトロン
ケーブルラックにケーブルを敷設したときの美観を保持する場合に使用します。
材質
ポリエチレン製
色(マンセル値)
アイボリーグレイ(5Y7/1)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法W(mm)
ラック幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38246223
DLN100
30
980
1000
¥
74,200
取扱い終了
返品不可
38246232
DLN20
30
180
200
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
38246241
DLN30
30
280
300
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
38246257
DLN40
30
380
400
¥
28,200
取扱い終了
返品不可
38246266
DLN50
30
480
500
¥
35,500
取扱い終了
返品不可
38246275
DLN60
30
580
600
¥
42,800
取扱い終了
返品不可
38246284
DLN70
30
680
700
¥
51,000
取扱い終了
返品不可
38246293
DLN80
30
780
800
¥
58,700
取扱い終了
返品不可
38246302
DLN90
30
880
900
¥
65,500
取扱い終了
返品不可
38246311
DLN1001
10
980
1000
¥
29,200
取扱い終了
返品不可
38246327
DLN201
10
180
200
¥
5,280
取扱い終了
返品不可
38246336
DLN301
10
280
300
¥
8,280
取扱い終了
返品不可
38246345
DLN401
10
380
400
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
38246354
DLN501
10
480
500
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
38246363
DLN601
10
580
600
¥
17,200
取扱い終了
返品不可
38246372
DLN701
10
680
700
¥
20,200
取扱い終了
返品不可
38246381
DLN801
10
780
800
¥
23,200
取扱い終了
返品不可
38246397
DLN901
10
880
900
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください