エンドカバーW

エンドカバーW - Panasonic(パナソニック)エンドカバーW - Panasonic(パナソニック)

二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。

適合CD管・PF管共用角度(°)(立上げ)15内容量1個
注意
※取付用の釘の長さは22mm以内のものをご使用ください。
※エンドカバーWは、コンクリート打設後取り外しできません。取付用の釘も除去できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38253774DM7416129.716462823.7
225
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38253783DM7422150.922563631.5
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
38253792DM7428182.828624237.6
755
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
38253765DM7414129.7144626.522.2
103
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする