高性能カルシウムバッテリー ONIX シールドバッテリー 【通販モノタロウ】 42B19R〜

高性能カルシウムバッテリー

 

高性能カルシウムバッテリー 4.00 (4件の商品レビュー)

世界トップシェアのバッテリー製造メーカーのジョンソンコントロールのグループ会社の【デルコア製】。
日・米・欧のカーメーカー・バッテリーメーカーが認めたバッテリー製造メーカー製のバッテリー。
特殊なカルシウム鉛の合金を使い、電解液の減少を最小限に抑えるので、車両 の充電システムが故障しないかぎり、バッテリー寿命まで電解液の補充は必要なし。メンテナンスフリー。
カルシウムバッテリーの充電電流は、バッテリーがほぼ完全に充電された時点で極めて低い水準まで下がるので、過充電されるリスクはほぼゼロに近い。
バッテリーが高温で過充電となると、充電電流は極めて低い水準まで落ちるの で、過充電を防げる。
用途
乗用車用
タイプ
シールドタイプ
定格電圧(V)
12
保証期間
24ヶ月又は4万km
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
品番
総高さ(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38289176 42B19R 187 127 9.8 42B19R 227 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
38289185 42B19L 187 127 9.8 42B19L 227 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
38289194 65B24R 238 129 12.5 65B24R 227 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
38289203 65B24L 238 129 12.5 65B24L 227 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
38289212 80D23R 230 173 16.7 80D23R 225 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
38289221 80D23L 230 173 16.7 80D23L 225 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
38289237 90D26R 260 173 18.4 90D26R 225 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
38289246 90D26L 260 173 18.4 90D26L 225 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
38289255 115D31R 306 173 21.6 115D31R 225 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
38289264 115D31L 306 173 21.6 115D31L 225 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: マイクロバスに使用

取り付けたばかりで未だなんともいえません

今のところ元気に働いています

2年くらい頑張ってくれたら◎印ですね(^^)

これは注文コード 38289237 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-10]

満足度: 5 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: バッテリー交換

特に問題なく使用耐久性も4年から5年持ちそうな感じです 後使用車種によっては変わって来そうです 省燃費車ようよりずっといいです

これは注文コード 38289203 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中村商会 様 [2014-05-01]

満足度: 3 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 小型貨物トラック用として現在は予備です。

交換用として在庫中ですがL型にて使用済み扱いやすい。

これは注文コード 38289212 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ケイアンドエス・オフィス 様 [2013-01-31]

満足度: 4 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 小型貨物用(トラック)の交換用

取り扱いが簡単でした。

これは注文コード 38289221 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ケイアンドエス・オフィス 様 [2013-01-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく