レンズカラーミニ

 

レンズカラーミニ 2.75 (4件の商品レビュー)

スタイリッシュなレンズに仕上る透過性透明着色剤!
レンズ(ガラス・アクリル板)の表面に着色!レンズ取り外し不要!
全部で5色!レンズのワンポイントカラーに!
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
31mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
危険物の性質
非水溶性
内容量
1本(80mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38437481 81 クリアブルー ¥1,890
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38437506 83 クリアライトスモーク ¥1,890
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38437515 84 クリアスモーク ¥1,890
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38437524 85 クリアレッド ¥1,890
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38437497 82 クリアオレンジ ¥1,890 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: バイクのフォグランプ着色

塗りムラができ均一に着色するのが難しい
塗装順序、注意事項なども少し説明書に詳しく書いてほしい

これは注文コード 38437481 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-06]

満足度: 2

用途: サイドマーカー塗装

オレンジ色が不自然な濃さ。
重ね塗りして調整できたらよかった。

これは注文コード 38437497 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-04]

満足度: 5

用途: マーカーランプ製作の為クリアレンズを塗装

扱いやすい。この手の着色剤は取り扱いが減ってきているので、無くならないでほしい。

これは注文コード 38437524 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 倉持自動車商会 様 [2016-07-13]

満足度: 1

用途: LED蛍光灯にさっとひと吹き

LED蛍光灯が青みが強いので、さっとひと吹きしました。
ガスの圧が低いようで、細かい霧になりません。
ムラになりやすいですね。
内容量が値段の割りに少ないです。

これは注文コード 38437497 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく