銀メッキシャイン

 

銀メッキシャイン 3.29 (14件の商品レビュー)

スプレーするだけで、銀メッキ調の輝きが得られる!金属、木部、プラスチックにも塗装可能。!スプレーするだけで、クロームメッキ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
66mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.9
危険物の性質
非水溶性
内容量
1本(170mL)
注意
※耐熱塗料ではございませんので、高温になるところ(車のマフラー部分など)にはお使いいただけません。塗装表面は非常に柔らかいため、頻繁に手に触れるところなどにはお使いいただけません。塗面の補修は、重ね塗りして下さい。上塗り剤、下塗り剤は使用しないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38437725 2580 ¥2,000
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.29  総レビュー件数: 14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 車のモール塗装

少し塗装面が弱い感じがします。
コンパンドで磨きをかけようとすると、すぐにはげるので要注意。

これは注文コード 38437725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-14]

満足度: 5

用途: メッキ部分の錆取り後の塗装

思ったよりきれいに成りました
光沢が少し欲しいかなと、思います
もう少し値段が安ければ、もっと手軽に使えるのになと思いました

これは注文コード 38437725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-01]

満足度: 3

用途: バイク整備

なかなか期待通りの塗料は見つかりません

これは注文コード 38437725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-31]

満足度: 4

用途: ボルトのメッキ作業

光沢に透明感が乏しい商品でした。

これは注文コード 38437725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-07]

満足度: 2 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: バイクの修理

最初は、これは使えそうと思いましたが、タレやすく塗りにくい上にコンパンウンドをかけるとエラい事に・・・
仕上げ作業ができないので塗りが大変です。
トドメはブレーキクリーナーでいとも簡単に落ちてしまいました・・・
プラモデルでの使用なら問題ないでしょうが、実物に使うには抵抗があります。
シルバーのスプレーより色合いはいいのですが、
サビたボルト等のボロ隠し位にしか使えません。
「絵の具」に毛がはえた程度に考えていた方がいいと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-19]

満足度: 1 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: バイクの部品

当初「思ってたよりもキレイ」と喜んでいましたが、コンパウンド等で磨く事ができない上、
ブレーキクリーナーが少しでも付くと一瞬で色が落ちてしまいました。
耐久性や光沢の持続性など全く期待できません・・・
「絵の具」程度に考えておいた方がいいのかも。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-16]

満足度: 5

用途: 塗装

品質に全く問題ありません。また購入します。

これは注文コード 38437725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-23]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 古いバイクの塗装

書いてあるほどにはメッキ調になりません

これは注文コード 38437725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく