IP67防水仕様放射温度計

 

IP67防水仕様放射温度計 3.87 (15件の商品レビュー)

防水構造IP67なので水洗い可能。(水没には適しません)
測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。
連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。
小型で軽量設計、携帯に便利です。
オートパワーオフ機能付き。
保冷ボックス内の温度を1秒で測定
物流会社様導入実績あり
用途
食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)
-33〜+180
放射率設定
0.95(固定)
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書、ストラップ
トラスコ品番
376-1169
質量(g)
約21(電池含む)
電源
LR44形ボタン電池2個
最小表示
0.2℃
測定精度
±2.5℃または±2.5%rdgのいずれか大きいほうの値(測定対象物が0℃以上の時)(環境温度が25℃の時)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
18×82×18
電池寿命(連続時間)
約30時間
比率
距離(D):測定範囲(S)/1:1
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログはこちら(16MByte)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38562291 AD-5617WP ¥3,800
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.87  総レビュー件数: 15商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 機械のメンテ

防水はありがたいが 少しボタンが押しずらい 耐久性がありそうだ

これは注文コード 38562291 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-27]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 体温計の補助

当たり前のことですが、やはり、2-4度誤差あり体温計には使用できません。温室の土温度測定に変更しました。

これは注文コード 38562291 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-17]

満足度: 5

用途: 作業時前の確認用に

コンパクトで簡単使い勝手が良いので満足しています。

これは注文コード 38562291 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-30]

満足度: 5

用途: 機械メンテナンス。

温度のわからないものを直接手を触れなくていいので、大変助かります。

これは注文コード 38562291 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-26]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 温度管理

3回使用しただけで、正常な温度が表示されなくなりました。オートパワーオフにもなりません。電池交換しましたが、症状は改善されませんでした。直ぐ壊れるなんて残念です。

これは注文コード 38562291 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-05]

満足度: 5

用途: サーバー、空調機の温度確認

ラック内の機器の表面や排気孔周辺、空調機の吸入、排出周辺の計測に使用しています。
放射温度計を使うのは初めてでしたが、価格も安く精度もそれなりで、初めて使ったり、複数台でも購入しやすいです。

これは注文コード 38562291 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-13]

満足度: 5

用途: 空調機の温度確認

ポケットに入れて持ち歩けるのでよい。今までの大きな測定器と比較しても感度に差異もないため、良いと思う。

これは注文コード 38562291 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-18]

満足度: 5

用途: 仕事で使用

ポケットに入れて持ち歩けるため、重宝しそう。今までの大きな測定器と比較しても感度に差異もないため、良いと思う。

これは注文コード 38562291 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-14]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。