アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(BGS反射形)(M2取りつけタイプ)

 

アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(BGS反射形)(M2取りつけタイプ) 商品レビューを投稿する

周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時 : -40〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
検出対象
白画用紙
検出方式
BGS反射型
光色
ヘッド形状
保護構造
IEC規格 IP67
応答時間
1ms以下
光源(発光波長)
赤色(650)
最小検出物体
Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
消費電流(mA)
20以下
制御出力
(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0〜50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10〜50mA)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
耐振動(耐久)
10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
付属品
ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
コード長さ(m)
応差
質量(g)
出力
接続方式
動作モード
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39051293 E3T-FL11 2M 1〜15 2 0.5mm以下 約20(梱包状態) NPN コード引き出し 入光時ON ¥10,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051302 E3T-FL11-M1TJ 0.3M 1〜15 0.3 0.5mm以下 NPN M12コネクタ中継 入光時ON ¥15,800
¥14,900 1 ¥14,900
出荷目安:11日
返品不可
39051311 E3T-FL12 2M 1〜15 2 0.5mm以下 約20(梱包状態) NPN コード引き出し しゃ光時ON ¥10,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051327 E3T-FL13 2M 1〜15 2 0.5mm以下 約20(梱包状態) PNP コード引き出し 入光時ON ¥10,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051336 E3T-FL21-M1TJ 0.3M 1〜30 0.3 2mm以下 NPN M12コネクタ中継 入光時ON ¥15,800
¥14,900 1 ¥14,900
出荷目安:11日
返品不可
39051345 E3T-FL23 2M 1〜30 2 2mm以下 約20(梱包状態) PNP コード引き出し 入光時ON ¥10,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく