アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(Cシリーズ)(透過形)(小型円柱タイプ)

 

アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(Cシリーズ)(透過形)(小型円柱タイプ) 5.00 (1件の商品レビュー)

周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時 : -30〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
検出対象
不透明体
検出方式
透過型
光色
ヘッド形状
保護構造
IEC規格 IP65
コード長さ(m)
2
応答時間
動作・復帰:各0.5ms以下
材質(ケース)
SUS303
材質(レンズ)
ポリサルフォン
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:35〜85(ただし、結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下
質量(g)
約60(梱包状態)
消費電流(mA)
30以下(投光器15以下 受光器15以下)
制御出力
負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形
接続方式
コード引き出し
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
動作モード
しゃ光時ON
付属品
六角ナット、歯付座金(E39-M5)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
光源(発光波長)
指向角(°)
出力
標準検出物体(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39051196 E3T-CT12 2M 1000 赤色(630) 受光器:2 NPN Φ4以上の不透明体 ¥8,950
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39051205 E3T-CT14 2M 1000 赤色(630) 受光器:2 PNP Φ4以上の不透明体 ¥8,950
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051214 E3T-CT22S 2M 500 赤色(625) 受光器:10 NPN Φ5以上の不透明体 ¥8,950
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051223 E3T-CT24S 2M 500 赤色(625) 受光器:10 PNP Φ5以上の不透明体 ¥8,950
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 部品検出

光線合わせが簡単で 小型なので狭い所でも
取付できる
とても使い易い

これは注文コード 39051214 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社リンテック 様 [2019-07-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく