アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(拡散反射形)(M3取りつけタイプ)

 

アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(拡散反射形)(M3取りつけタイプ) 商品レビューを投稿する

周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時 : -40〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
検出対象
白画用紙
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
5〜30(白画紙50×50)
光色
ヘッド形状
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
2
応差
(白画用紙)6mm以下
応答時間
動作・復帰:各1ms以下
光源(発光波長)
赤色(650)
最小検出物体
Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5000以下
質量(g)
約20(梱包状態)
消費電流(mA)
20以下
制御出力
負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形
接続方式
コード引き出し
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
耐振動(耐久)
10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
保護回路
電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
出力
動作モード
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39051232 E3T-FD11M 2M NPN 入光時ON ¥8,400
¥6,790 1 ¥6,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051257 E3T-FD12M 2M NPN しゃ光時ON ¥8,400
¥6,790 1 ¥6,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051275 E3T-FD13M 2M PNP 入光時ON ¥8,400
¥6,790 1 ¥6,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく