アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(拡散反射形)(小型円柱タイプ)

 

アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(拡散反射形)(小型円柱タイプ) 商品レビューを投稿する

周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時 : -30〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
検出対象
白画用紙
検出方式
拡散反射型(ボリウム付)
検出距離(mm)
3〜50(白画紙100×100)
光色
赤外線
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IEC規格 IP65
コード長さ(m)
2
応差
(白画用紙)検出距離の15%以下
応答時間
動作・復帰:各0.5ms以下
光源(発光波長)
赤外(870)
材質(ケース)
SUS303
材質(レンズ)
ポリサルフォン
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:35〜85(ただし、結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下
質量(g)
約40(梱包状態)
消費電流(mA)
20以下
制御出力
負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形
接続方式
コード引き出し
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
動作モード
入光時ON
付属品
六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
出力
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39051171 E3T-CD11 2M NPN ¥8,950
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39051187 E3T-CD13 2M PNP ¥8,950
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく