アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(限定反射形)(M2取りつけタイプ)

 

アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(限定反射形)(M2取りつけタイプ) 商品レビューを投稿する

種類
アンプ内蔵型
検出対象
白画用紙
検出方式
限定反射型
光色
ヘッド形状
保護構造
IEC規格 IP67
光源(発光波長)
赤色(650)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
コード長さ(m)
応差
応答時間
最小検出物体
周囲温度(℃)
周囲湿度(%RH)
使用周囲照度(Lx)
質量(g)
種別
出力
消費電流(mA)
制御出力
接続方式
絶縁抵抗(MΩ)
衝撃(耐久)(m/s2)
耐振動(耐久)
耐電圧(V)
動作モード
付属品
保護回路
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39051424 E3T-SL11-M1TJ 0.3M 5〜15(白画紙50×50) 0.3 (白画用紙)2mm以下 動作・復帰:各1ms以下 Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 動作時:-25〜+55
保存時 : -40〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
白熱ランプ:5000以下 NPN 20以下 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 M12コネクタ中継 20以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向 3回 10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h AC1000 50/60Hz 1min 入光時ON 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 ¥14,200
¥11,900 1 ¥11,900
出荷目安:11日
返品不可
39051442 E3T-SL13 2M 5〜15(白画紙50×50) 2 (白画用紙)2mm以下 動作・復帰:各1ms以下 Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 動作時:-25〜+55
保存時 : -40〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
白熱ランプ:5000以下 約20(梱包状態) PNP 20以下 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 コード引き出し 20以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向 3回 10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h AC1000 50/60Hz 1min 入光時ON ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 ¥8,950
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051467 E3T-SL14 2M 5〜15(白画紙50×50) 2 (白画用紙)2mm以下 動作・復帰:各1ms以下 Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 動作時:-25〜+55
保存時 : -40〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
白熱ランプ:5000以下 約20(梱包状態) PNP 20以下 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 コード引き出し 20以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向 3回 10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h AC1000 50/60Hz 1min しゃ光時ON ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 ¥8,950
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051485 E3T-SL21-M1TJ 0.3M 5〜30(白画紙50×50) 0.3 (白画用紙)6mm以下 動作・復帰:各1ms以下 Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 動作時:-25〜+55
保存時 : -40〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
白熱ランプ:5000以下 NPN 20以下 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 M12コネクタ中継 20以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向 3回 10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h AC1000 50/60Hz 1min 入光時ON ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 ¥14,000
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051503 E3T-SL23 2M 5〜30(白画紙50×50) 2 (白画用紙)6mm以下 動作・復帰:各1ms以下 Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 動作時:-25〜+55
保存時 : -40〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
白熱ランプ:5000以下 約20(梱包状態) PNP 20以下 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 コード引き出し 20以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向 3回 10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h AC1000 50/60Hz 1min 入光時ON ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 ¥8,600
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39051521 E3T-SL24 2M 5〜30(白画紙50×50) 2 (白画用紙)6mm以下 1ms以下 使用時: -25〜55
保存時: -40〜70
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用時: 35 〜 85
保存時: 35 〜 95
(ただし、結露しないこと)
白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 約20(梱包状態) M2取りつけタイプ DC20以下 (出力形式)PNPオープンコレクタ 、(負荷電流)0〜50mA、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10〜50mA) コード引き出しタイプ 充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向3回 10〜2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 遮光時ON 取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金 サージ吸収
負荷短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
相互干渉防止機能
¥8,600
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく