洗車後の濡れた車体にスプレーを吹きつけ、クロスで吹くだけ!ムラになりにくく、誰でも簡単に作業できます。
ガラス成分がボディを覆い浸透するため、繰り返し使用するごとに艶が深まり、水だけで汚れが落ちやすいボディになります。
クリスタルアルファの皮膜は塗料にやさしい疎水性コート(低撥水性)なので水アカやウォータースポットの原因となる水滴が残りにくくなっています。
車のボディ以外にホイールやウィンドウ、ダッシュボードなど車内の清掃にもご使用いただけます。また、ボディ以外の金属や樹脂素材・お部屋掃除などにもご使用いただけます。
ほのかなピュアソープの香り付き!
車体についた水と一緒にクロスで拭きあげて完了です。さらにツヤを出したい場合は、ボディが乾いた状態で使用してください。細かくこするように拭くと効果的です。
※拭き取りは液剤が乾ききる前に行ってください。
※他のボディコーティング剤の上に使うと、クリスタルアルファの性能が発揮さればい場合があります。先に他のコーティング剤を落としてからご使用ください。
※再塗装や劣化した塗膜には目立たない所で試し塗りをしてからご使用ください。
※ポリマー系・ガラス系コーティング施工車の場合は、事前に施工業者に相談の上、ご使用してください。
※キズの原因になりますので風の強い時や、砂ほこりが多い場所では使用しないで下さい。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38580805
- 用途:
- 洗車
1本目は使い切って2本目を継続購入。
1回目より2回目、3回目とツヤが出てくるのがわかりました。
低撥水・疎水性コートなのでウォータースポットもおきにくく拭き取り作業は簡単です。
メッキ企業が独自に開発?したものなのでたぶん良い商品と思います。
量販店で出回って無いのが残念。
ゼロウォーターやCCウォーターがライバル商品だと思いますが、クリスタルアルファも全然引けをとらない商品と思うなぁ^^。
あと、他の方のレビューで指摘されている臭いは手、ウェスに結構残ります。ほのかな?というのは間違いかも。私は特に気になりませんが駄目な人は駄目でしょうね(汗)。
- 対象商品:
- 38580805
- 用途:
- 洗車後
「ほのかな香り」が一番の懸念でしたが試しに購入。
使用感はCCウォータ、ゼロウォータと遜色ありません。
スプレー部の使用感はCCウォータと同じでゼロよりよいです。ロック部もよく、3商品中一番お安く購入でき、かなり満足できる商品です。
ただ一つの問題は…
拭き取り後の車には「ほのかな香り」ですが、作業中、作業後のクロスや手に強烈に香りが残ります。
これさえなければかなりの満足ですが、残念です。香りなくしてください!!!
- 対象商品:
- 38580805
- 用途:
- 営業車のワックスとして
ゼロウォーターと比較して液体が少し濃いような気がします。
効果はほぼ同じです。
香料が入っていますが、好みの問題です。私は問題ありませんでした。
スプレーボトルとマイクロファイバークロスはゼロウォーターのもののほうが良いと感じました。
運転手さんは結構ジャブジャブ使うのでこちらの方が良いと思います。
おすすめです。