アートライン乾きまペン 太字・角芯

 

アートライン乾きまペン 太字・角芯 4.00 (7件の商品レビュー)

1日中キャップを外したままでもOK!作業がはかどる油性マーカー
特殊インキの採用で、ペン芯の表面にインキの蒸発を抑える薄い皮膜ができ、約2週間キャップ無しでも乾きません。
インキ補充&ペン芯交換がカンタン!くり返し使えて、経済的です!
用途
金属板や部品へのマーキングに。出荷時や検品でのマーキングに!
線幅(mm)
2〜5
サイズ
20.5×19.0×134.0mm
質量(g)
約21
インク
油性
グリーン購入法
適合
タイプ
シングル
商品タイプ
本体
線の太さ
太字
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
規格
インク色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38610074 K-199N エコマーク認定品、グリーン購入法適合 ¥120
¥97 1 ¥97
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
57052134 K-199N-K エコマーク認定品、グリーン購入法適合 ¥120
¥97 1 ¥97
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
57052143 K-199N-R エコマーク認定品、グリーン購入法適合 ¥120
¥97 1 ¥97
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
49323688 K-199N-キイロ エエコマーク認定品、グリーン購入法適合 黄色 ¥120
¥97 1 ¥97
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 木材への日付の記入に利用

弊社では、製材された木材に日付を入れるときに利用しますが、名前の通りふたを長時間取っていても乾くことなく記入できるので有難いです。

これは注文コード 57052134 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-19]

満足度: 5

用途: 木材用に使っています

ガラス製のペンを使っていましたが、落として割れることが多々あり、こちらの製品に変更しました。書く相手が木材なので芯が直ぐにだめになってしまいます。芯の耐久性問題は、この商品に限らず、他のインクペンでも同様で何か良い商品がないものかと思っています。

これは注文コード 57052134 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東白川製材協同組合 様 [2015-02-09]

満足度: 4

用途: 仕事でダンボールに書く

替芯、補充インクの適合性が、商品からリンクされているか商品内容に表示されてるといいのにと思う。KR-NDが適合するが、KR-20も適合することが分からなかった。

これは注文コード 57052143 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-13]
モノタロウMonotaROからの回答:

適合情報が不足しており申し訳ございませんでした。情報を追加いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

満足度: 4

用途: 配送品名の記入

多少キャップを外して放置してもペン先の乾きはしにくいですが内容量が少ないらしく1日本を消化してしまいます。
店舗名×60回ほど

○○名古屋×60ケース
新品使用でインクはかすれまた新しいペンを使用

これは注文コード 57052134 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日本商運株式会社 様 [2015-03-17]

満足度: 5

用途: 色々

いざ使用しようとした時、使え無かった事が多かったので、これは便利です。

これは注文コード 57052134 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-13]

満足度: 3

用途: ダンボールに書く

>> KR-NDが適合するが、KR-20も適合することが分からなかった。
上記の記事を投稿した者ですが、KR-20は対応商品ではないようです。私の勘違いでした。
http://www.shachihata.co.jp/catalog/lineup/050/001/001/00075702/

これは注文コード 57052143 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-21]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 木材加工

ペン先が乾きにくく、丈夫なので繰り返し使えます。
木材に書くせいか、他社の詰め替え式はすぐにペン先がダメになるのですが、
インクさえ入れ替えればすぐに使えるのでありがたいです。
ただ、仕事では黒と赤しか使わないので、色のバリエーションが青しかないのが残念です。
青以外の色も販売してほしいです。
色のバリエーションが無い事以外は本当にお勧めの商品です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-01-24]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく